813 R Suport de biți ESD, nemagnetic, 1/4 x 90 mm

Cod articol: 05051273001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05051273001
EAN / GTIN 4013288103901
Număr producător 05051273001
L-Număr L60020 1747

Descriere

Descriere:

  • Suport portabil de înaltă calitate pentru lucrul în condiții de siguranță electrostatică: Rezistența electrică a suprafeței materialului Wera ESD este de 106109 ohmi.
  • În acest fel, componentele sunt protejate în siguranță împotriva energiei electrostatice și a deteriorărilor asociate.
  • mandrină cu schimbare rapidă Rapidaptor permite schimbarea rapidă a biților fără a fi nevoie de o unealtă auxiliară.
  • Kraftform plus mâner pentru o muncă ergonomică plăcută, evitând bătăturile și bătăturile.
  • Zonele de prindere rigidă pentru viteză mare de lucru, în timp ce zonele de prindere moale garantează transmisia cu cuplu mare.
  • Potrivit pentru biți cu transmisie hexagonală externă de 1/4″ conform din ISO 1173-C 6,3 și e 6,3 (ISO 1173).

Avantaj:

  • ESD biți suport portabil pentru lucru în condiții de siguranță electrostatică
  • Rezistență la suprafață ≤ 109 ohmi
  • Kraftform mâner multicomponent pentru înșurubare rapidă și ergonomică
  • Cu protecție hexagonală de delaminare împotriva deplasării
  • Priză hexagonală de 1/4″ cu Rapidaptor mandrină cu schimbare rapidă

Livrare:

  • 813 R ESD, nemagnetic, 1/4″ x 90 mm