813 R Suport de biți portabil cu mandrină cu schimbare rapidă Rapidaptor, 1/4 x 90 mm

Cod articol: 05051272001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Suport pentru biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05051272001
EAN / GTIN 4013288103123
Număr producător 05051272001
L-Număr L60020 1414

Descriere

Descriere:

  • Dispozitiv portabil de înaltă calitate.
  • mandrină cu schimbare rapidă Rapidaptor permite schimbarea rapidă a biților fără a fi nevoie de o unealtă auxiliară.
  • Magnetul permanent puternic menține biții rezistenți la bombe.
  • Kraftform plus mâner pentru o muncă ergonomică plăcută, evitând bătăturile și bătăturile.
  • Zonele de prindere rigidă pentru viteză mare de lucru, în timp ce zonele de prindere moale garantează transmisia cu cuplu mare.
  • Potrivit pentru biți cu transmisie hexagonală externă de 1/4″ conform din ISO 1173-C 6,3 și e 6,3 (ISO 1173).

Avantaj:

  • Suport de mână cu Rapidaptor mandrină cu schimbare rapidă pentru biți cu transmisie hexagonală externă de 1/4″
  • Kraftform mâner multicomponent pentru înșurubare rapidă și ergonomică
  • Cu protecție hexagonală de delaminare împotriva deplasării
  • Cu tehnologia Rapidaptor pentru schimbarea rapidă a lamelor sau a biților
  • Magnetul permanent puternic menține biții rezistenți la bombe

Livrare:

  • Suport de mână 813 R-bit cu Rapidaptor mandrină cu schimbare rapidă, 1/4″ x 90 mm