Kraftform Kompakt 838 RA S Imperial Set 1, 14 piese Kraftform Kompakt 838 RA S Imperial Set 1, 14 piese

Cod articol: 05051065001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Cod articol 05051065001
EAN / GTIN 4013288229816
Număr producător 05051065001

Descriere

Descriere:

  • set șurubelniță cu clichet din 14 piese.
  • BITS dispozitiv portabil cu funcție intuitivă cu clichet.
  • ″Răsucirea″ accelerează munca.
  • Mecanismul cu clichet, complet încorporat în mâner, face ca munca să fie foarte utilă și fără efort.
  • Comutator ergonomic în poziția dreapta/stânga sau 0.
  • Kraftform plus mâner pentru lucru ergonomic, evitând blisterele și bătăturile.
  • Suport magnetic pentru biți cu unitate hexagonală externă de 1/4″.
  • 13 biți rezistenți pentru utilizare universal (Phillips și Pozidriv Phillips, Torx®, Allen și fante), 50 mm lungime; nichelat chimic, Parțial cu ajutorul instrumentului de căutare Take It Easy: Cu codificare color de ieșire și ștampilă de dimensiune pentru găsirea ușoară a bitului dorit.

Avantaj:

  • Suport de mână cu biți extrem de mici pentru biți cu transmisie hexagonală de 1/4″
  • Mecanism cu clichet integrat în mâner
  • Clichetul integrat cu dinți fini asigură o funcționare rapidă și sigură
  • Viteză mare de lucru: Mecanismul cu clichet poate fi, de asemenea, utilizat pentru a ″roti″ atunci când înșurubați
  • Comutator intuitiv ergonomic în poziția dreapta/stânga sau 0

Livrare:

  • Kraftform KOMPAKT 838 RA S Imperial set 1, 14-bucata; 1x 838 RA S bits suport de mână cu funcție de clichet, 1/4″: 1/4″ x 102 mm; 2x 851/4 biți BTZ: PH 1x50 mm, PH 2x50 mm; 4x 867/4 biți BTZ TORX®: TX 10x50 mm, TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm; 4x 840/4 biți Z: 9/64″ x50 mm, 5/32″ x50 mm, 3/16″ x50 mm, 7/32″ x50 mm; 1x 800/4 biți BTZ: 0,8 x 5,5 x 50 mm; 2x 868/4 biți pătrați: # 1x50 mm, # 2x50 mm; 1x benzi scai 70: 70 x 50 mm