Kraftform Kompakt 838 RA-R M Set 1, 15 piese Kraftform Kompakt 838 RA-R M Set 1, 15 piese

Cod articol: 05051061001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Cod articol 05051061001
EAN / GTIN 4013288229779
Număr producător 05051061001
L-Număr L60020 5142

Descriere

Descriere:

  • set șurubelniță cu clichet din 15 piese.
  • BITS dispozitiv portabil cu funcție intuitivă cu clichet.
  • Mecanismul cu clichet integrat în mâner cu dinți fini (36 dinți/unghi de retur 10°) simplifică și accelerează procesul de înșurubare fără a fi nevoie de o repoziționare obositoare.
  • De asemenea, este posibilă și ″răsucirea″.
  • Mecanismul cu clichet integrat complet în mâner asigură o funcționare foarte comodă și confortabilă.
  • Comutator ergonomic în poziția dreapta/stânga sau 0.
  • Kraftform plus mâner pentru o muncă ergonomică plăcută, evitând bătăturile și bătăturile.
  • Suport magnetic pentru biți cu acționare hexagonală externă de 1/4″ conform din ISO 1173-C 6,3 și e 6,3 (ISO 1173).
  • mandrină cu schimbare rapidă Rapidaptor permite schimbarea rapidă a biților fără a fi nevoie de o unealtă auxiliară.
  • Magnetul permanent puternic menține biții rezistenți la bombe.
  • 13 biți rezistenți pentru utilizare universal (Phillips și Pozidriv Phillips, Torx®, slot și priză hexagonală), 89 mm lungime; nichelat chimic.

Avantaj:

  • Suport pentru biți cu Rapidaptor mandrină cu schimbare rapidă pentru biți cu transmisie hexagonală externă de 1/4″ conform din ISO 1173-C 6,3 și e 6,3 și conexiunii Wera seriile 1 și 4
  • Mecanism cu clichet integrat în mâner
  • Clichetul integrat cu dinți fini asigură o funcționare rapidă și sigură
  • Viteză mare de lucru: Mecanismul cu clichet poate fi, de asemenea, utilizat pentru a ″roti″ atunci când înșurubați
  • Comutator intuitiv ergonomic în poziția dreapta/stânga sau 0

Livrare:

  • Kraftform KOMPAKT 838 RA-R M set 1, 15 piese; 1 x 838 RA-R M suport de biți cu funcție de clichet, 1/4″: 1/4″ x 123,5 mm; 3x 851/4 biți Z: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm; 3x 855/4 biți Z: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm; 4x 867/4 Z TORX® biți: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm; 3x 840/4 biți Z: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm; 1x 800/4 biți Z: 1 x 5,5 x 89 mm; 1x benzi scai 70: 70 x 50 mm