Kraftform Kompakt Pistol RA, 7 bucăți

Cod articol: 05051030001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Sculă cu biţi

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 05051030001
    EAN / GTIN 4013288180360
    Număr producător 05051030001
    L-Număr L60020 4904

    Descriere

    Descriere:

    • Instrument compact Wera cu mâner pentru pistolul Kraftform multicomponent pentru viteze mari de lucru și înșurubare deosebit de ergonomică.
    • Revista bit integrată în mâner.
    • Include clichet: Dinți fini pentru un unghi de retur redus de numai 8°, inel de schimbare (dreapta, fix, stânga), cuplu maxim de până la 50 Newton metri; lamă hexagonală cu priză hexagonală de 1/4″ cu tehnologie Rapidaptor, magnetică.
    • 6 biți PH, PZ și TORX® cu o lungime de 25 mm, potrivit pentru suport în conformitate cu din ISO 1173-D 6,3.
    • Include un suport util pentru atașarea la centuri.

    Avantaj:

    • Angrenaj fin pentru un unghi mic de retur de numai 8 de grade
    • Inel de comutare ușor de utilizat
    • mandrină cu schimbare rapidă cu tehnologie Rapidaptor
    • Cu un magnet permanent puternic pentru poziționarea sigură a bitului
    • Mâner de pistol Kraftform multicomponent cu efect de pârghie mare

    Livrare:

    • Kraftform KOMPAKT pistol RA, 7 piese; 1x 814 RA șurubelniță cu roată liberă: 1/4″; 2x 851/1 biți Z: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 2x 855/1 biți Z: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm; 2x 867/1 biți TORX®: TX 20x25 mm, TX 25x25 mm