Kraftform Compact 27 XL Universal 1, 7 piese

Cod articol: 05051028001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Cod articol 05051028001
    EAN / GTIN 4013288229588
    Număr producător 05051028001

    Descriere

    Descriere:

    • Set de biți pentru utilizare universal.
    • Suport de mână cu lamă lungă de 300 mm și suport pentru biţi foarte subțire, cu posibilitate de blocare, pentru a ajunge în locuri greu accesibile.
    • Datorită designului deosebit de subțire, șuruburile pot fi operate și în situații de instalare foarte strânse.
    • Kraftform mâner multicomponent pentru viteze mari de lucru și înșurubare deosebit de ergonomică.
    • revista depozitare a fost integrată în mâner for the bits.
    • 6 biți duri, lungi de 25 mm (Phillips și Pozidriv și TORX®).
    • Acest set înlocuiește un set de șurubelnițe din 6 piese și reduce la minimum echipamentul necesar.
    • Cu protecție hexagonală de delaminare împotriva deplasării.

    Avantaj:

    • Pentru utilizare universală
    • lamă rigidă lungă de 300 mm
    • Suporturi de biți cu un design foarte subțire pentru lucrul în spații închise
    • Funcția de fixare sigură a biților datorită mecanismului de blocare. Cu magnet permanent puternic.
    • Suport compact din oțel inoxidabil pentru biți cu acționare hexagonală externă de 1/4″ conform din 3126, ISO 1173 Form C 6,3 și e 6,3

    Livrare:

    • Kraftform KOMPAKT 27 XL Universal 1, 7 piese; 2x 851/1 biți BTZ: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 1x 855/1 biți BTZ: PZ 2 x 25 mm; 3x 867/1 biți BTZ TORX®: TX 25x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm; suport de mână 1x 394 s-bit, cu magazie și lamă rigidă foarte lungă: 1/4″ x 300 mm