Kraftform Kompakt 25 cu geantă, 7 bucăți

Cod articol: 05051024001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05051024001
EAN / GTIN 4013288098931
Număr producător 05051024001
L-Număr L60020 1838

Descriere

Descriere:

  • Sculele compacte Wera permit utilizare simultană a celor două tipuri de conexiuni cu șurub ″manual″ sau ″mașină″.
  • Sistemul de lame interschimbabile mâner cu design compact, cu diferite vârfuri de lamă într-un spațiu foarte mic, face ca utilizatorul să fie mobil și flexibil.
  • Potrivit pentru biți cu unitate hexagonală externă de 1/4″ conform din ISO 1173-C 6,3 și e 6,3 (ISO 1173) și Wera Connection series 1 și 4.
  • Cu piesă de conectare, baioneta, tehnologia Rapidaptor.
  • Mâner Kraftform cu protecție antiruliu, multicomponent pentru înșurubare deosebit de ergonomică.
  • Revista integrată pentru depozitare of the Bits.
  • Lama baionetă cu mandrină cu schimbare rapidă, care poate fi retrasă în mâner, permite operarea manuală rapidă chiar și în situații de lucru limitate atunci când lama este retrasă.
  • Lama poate fi retrasă prin simpla acționare a manșonului de blocare.
  • Suportul pentru baionetă poate fi acum folosit ca un şurubelniţă cu drepturi depline.
  • Lama baionetă poate fi scoasă și utilizată ca adaptor de mașină, precum și readusă în poziția inițială.
  • Cu buzunar practic pentru curea.

Avantaj:

  • Suport de mână cu lamă baionetă care poate fi retrasă în mâner
  • Revista integrată pentru depozitare of the Bits
  • Cu biți rezistenți, pentru utilizare universal
  • În robust husă
  • Kraftform mâner ergonomic pentru lucrul cu oboseală redusă

Livrare:

  • Kraftform KOMPAKT 25 cu husă, 7 piese; 1x 889/4 R Rapidaptor suport universal: 1/4″ x 100 mm; 3x 851/1 biți Z: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm; 3x 800/1 biți Z: 0.6x4.5x25 mm, 1x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mm; 1x benzi scai 70: 70 x 50 mm