Kraftform Kompakt 22 cu geantă, 7 bucăți

Cod articol: 05051023001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Sculă cu biţi

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 05051023001
    EAN / GTIN 4013288098924
    Număr producător 05051023001
    L-Număr L60020 1846

    Descriere

    Descriere:

    • Sculele compacte Wera permit utilizare simultană a celor două tipuri de conexiuni cu șurub ″manual″ sau ″mașină″.
    • Sistemul de lame interschimbabile mâner cu design compact, cu diferite vârfuri de lamă într-un spațiu foarte mic, face ca utilizatorul să fie mobil și flexibil.
    • Potrivit pentru biți cu unitate hexagonală externă de 1/4″ conform din ISO 1173-C 6,3 și e 6,3 (ISO 1173) și Wera Connection series 1 și 4.
    • Cu piesă de conectare, baioneta, tehnologia Rapidaptor.
    • Mâner Kraftform cu protecție antiruliu, multicomponent pentru înșurubare deosebit de ergonomică.
    • Revista integrată pentru depozitare of the Bits.
    • Lama baionetă cu mandrină cu schimbare rapidă, care poate fi retrasă în mâner, permite operarea manuală rapidă chiar și în situații de lucru limitate atunci când lama este retrasă.
    • Lama poate fi retrasă prin simpla acționare a manșonului de blocare.
    • Suportul pentru baionetă poate fi acum folosit ca un şurubelniţă cu drepturi depline.
    • Lama baionetă poate fi scoasă și utilizată ca adaptor de mașină, precum și readusă în poziția inițială.
    • Cu buzunar practic pentru curea.

    Avantaj:

    • Suport de mână Kraftform cu lamă baionetă și mandrină cu schimbare rapidă Rapidaptor
    • Kraftform mâner cu protecție anti-roll, multi-componente și revistă integrată
    • Lamă baionetă retractabilă în mâner
    • Cu biți rezistenți, pentru utilizare universal
    • În robust husă

    Livrare:

    • Kraftform KOMPAKT 22 cu husă, 7 piese; 1x 889/4 R Rapidaptor suport universal: 1/4″ x 100 mm; 3x 855/1 biți Z: PZ 1x25 mm, 2x PZ 2x25 mm; 3x 867/1 biți TORX®: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm; 1x benzi scai 70: 70 x 50 mm

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături