Kraftform Kompakt 20 A, 7 bucăți

Cod articol: 05051019001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05051019001
EAN / GTIN 4013288100528
Număr producător 05051019001
L-Număr L60020 2156

Descriere

Descriere:

  • Sculele compacte Wera permit utilizare simultană a celor două tipuri de conexiuni cu șurub ″manual″ sau ″mașină″.
  • Sistemul de lame interschimbabile mâner cu design compact, cu diferite vârfuri de lamă într-un spațiu foarte mic, face ca utilizatorul să fie mobil și flexibil.
  • Potrivit pentru biți cu unitate hexagonală externă de 1/4″ conform din ISO 1173-C 6,3 și e 6,3 (ISO 1173) și Wera Connection series 1 și 4.
  • Cu piesă de conectare, baioneta, tehnologia Rapidaptor.
  • Mâner Kraftform cu protecție antiruliu, multicomponent pentru înșurubare deosebit de ergonomică.
  • Revista integrată pentru depozitare of the Bits.
  • Acest set înlocuiește un set de șurubelnițe din 6 piese și reduce la minimum echipamentul necesar.
  • Lama baionetă cu mandrină cu schimbare rapidă, care poate fi retrasă în mâner, permite operarea manuală rapidă chiar și în situații de lucru limitate atunci când lama este retrasă.
  • Lama poate fi retrasă prin simpla acționare a manșonului de blocare.
  • Suportul pentru baionetă poate fi acum folosit ca un şurubelniţă cu drepturi depline.
  • Lama baionetă poate fi scoasă și utilizată ca adaptor de mașină, precum și readusă în poziția inițială.

Avantaj:

  • Suport de mână Kraftform cu lamă baionetă și mandrină cu schimbare rapidă Rapidaptor
  • Kraftform mâner cu protecție anti-roll, multi-componente și revistă integrată
  • Cu biți rezistenți, pentru utilizare universal
  • Lamă baionetă retractabilă în mâner

Livrare:

  • Kraftform KOMPAKT 20 A, 7 piese; 1x 889/4 R Rapidaptor suport universal: 1/4″ x 100 mm; 2x 851/1 biți Z: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 2x 855/1 biți Z: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm; 2x 800/1 biți Z: 1x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături