Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 2 cu geantă, 13 bucăți

Cod articol: 05051017001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05051017001
EAN / GTIN 4013288211224
Număr producător 05051017001
L-Număr L60020 4343

Descriere

Descriere:

  • Kraftform KOMPAKT set din 13 piese cu 6x 25 mm lungime și 6x 89 mm lungime.
  • Sculele compacte Wera permit utilizare simultană a celor două tipuri de conexiuni cu șurub ″manual″ sau ″mașină″.
  • Sistemul de lame interschimbabile mâner cu design compact, cu diferite vârfuri de lamă într-un spațiu foarte mic, face ca utilizatorul să fie mobil și flexibil.
  • Potrivit pentru biți cu unitate hexagonală externă de 1/4″ conform din ISO 1173-C 6,3 și e 6,3 (ISO 1173) și Wera Connection series 1 și 4.
  • Cu piesă de conectare, baioneta, tehnologia Rapidaptor.
  • Mâner Kraftform cu protecție antiruliu, multicomponent pentru înșurubare deosebit de ergonomică.
  • Magazie integrată pentru depozitare de 25 mm biți.
  • Acest set înlocuiește un set de șurubelnițe din 12 piese și reduce la minimum echipamentul necesar.
  • Profilul și dimensiunea biților sunt ușor de recunoscut de către instrumentul de căutare Wera, ușurează codificarea culorilor și etichetare clar vizibil.

Avantaj:

  • Suport de mână Kraftform bit cu lamă baionetă și mandrină cu schimbare rapidă Rapidaptor
  • Kraftform mâner cu protecție anti-roll, multi-componente și revistă integrată
  • Lamă baionetă retractabilă în mâner
  • Biții de 6x25 mm cu instrument Finder ușurează: Codificarea culorilor în funcție de profile și ștampilarea dimensiunilor și biți de 6x89 mm
  • În robust husă

Livrare:

  • Kraftform KOMPAKT 20 instrument Finder 2 cu husă, 13-bucata; 1x 889/4 R Rapidaptor suport universal: 1/4″ x 100 mm; 2x 851/1 biți BTZ: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 2x 855/1 biți BTZ: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm; 2x 867/1 biți TORX®: TX 20x25 mm, TX 25x25 mm; 2x 851/4 biți Z: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm; 2x 855/4 biți Z: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm; 2x 867/4 Z TORX® biți: TX 20x89 mm, TX 25x89 mm; 1x benzi scai 70: 70 x 50 mm