967 SPKL Cheie unghiulară TORX® BO multicoloră, TX 9 x 79 mm

Cod articol: 05042605001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Sculă cu biţi

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 05042605001
    EAN / GTIN 4013288007940
    Număr producător 05042605001
    L-Număr L60020 172

    Descriere

    Descriere:

    • piesă de conectare de la pătrat la hexagon.
    • Potrivit pentru biți cu transmisie hexagonală externă de 1/4″ conform din ISO 1173-C 6,3.
    • Acţionarea: 1/4″ pătrat intern.

    Avantaj:

    • 1/4″ piesă de conectare
    • Potrivit pentru biți cu unitate hexagonală externă de 1/4″ (Wera Connection series 1)
    • Cu grilă cu bilă
    • Cu unitate cu muchie pătrată de 1/4″

    Livrare:

    • Conector 780 A 1/4″, 780 A/1 x 1/4″ x 25 mm