Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ SB, oțel inoxidabil, PZ 2 x 154 mm

Cod articol: 05033656001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Bit de şurubelniţă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 05033656001
    EAN / GTIN 4013288220431
    Număr producător 05033656001

    Descriere

    Descriere:

    • Lamă interschimbabilă din oțel inoxidabil VDE cu diametru redus al lamei cu izolație de protecție integrată, astfel încât șuruburile și elementele arcului pot fi atinse și acționate.
    • Unelte testate prin piese, conform
    • IEC 60900.
    • Verificare la fața locului la 10.000 V pentru lucrul în siguranță la tensiunea nominală de 1.000 V.
    • Vârful punctului negru Wera oferă precizie de potrivire și protecţie anticorozivă optimizat.
    • Sculele din oțel inoxidabil Wera sunt vidate și întărite cu gheață și, prin urmare, au valorile de duritate și rezistență necesare pentru conexiunile cu șurub.
    • utilizare industrială este posibilă fără restricții.

    Avantaj:

    • Cu diametrul redus al lamei și izolație de protecție integrată
    • Șuruburile PZ joase pot fi atinse și acționate în acest fel
    • Izolată, piesă testată conform IEC 60900
    • Lamă din oțel inoxidabil împotriva riscului de rugină
    • Valorile necesare de duritate și rezistență datorită întăririi gheții în vid

    Livrare:

    • Kraftform KOMPAKT VDE 3065 ESTE PZ SB, oțel inoxidabil, PZ 2 x 154 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături