1567 TORX® ESD Kraftform Micro șurubelniță TORX® ESD, TX 3 x 40 mm

Cod articol: 05030159001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05030159001
EAN / GTIN 4013288215246
Număr producător 05030159001
L-Număr L60020 4302

Descriere

Descriere:

  • şurubelniţă protejat electrostatic.
  • Protecție sigură împotriva energiei electrostatice și a deteriorărilor aferente.
  • Prin susținerea mâinii pe capacul rotativ și prin zona de rotire rapidă de sub capacul rotativ, este posibilă răsucirea rapidă a luminii.
  • Nu este necesară retușarea consumatoare de timp.
  • Zona de forță cu zone moi integrate asigură transmiterea unor cupluri mari de slăbire și strângere.
  • Zonă de precizie pentru unghiul drept de rotație în timpul lucrărilor de reglare.
  • Găsiți ușor instrumentul de găsire a uneltelor cu codificare color în funcție de profile și dimensiuni pentru găsirea ușoară și rapidă a instrumentului necesar.

Avantaj:

  • Kraftform Micro şurubelniţă pentru șuruburi interne TORX®
  • Instrument sigur din punct de vedere electrostatic, datorită rezistenței suprafeței ≤ 109 ohmi
  • Multicomponent Kraftform Micro mâner pentru înșurubare rapidă și ergonomică
  • Vârful punctului negru Wera oferă precizie de potrivire și protecţie anticorozivă optimizat
  • Cu instrumentul de găsire a uneltelor, faceți acest lucru ușor: Codificarea culorilor în funcție de profile și ștampilarea dimensiunilor

Livrare:

  • 1567 TORX® ESD Kraftform Micro şurubelniţă, TX 3 x 40 mm