367 Șurubelniță TORX® HF cu funcție de fixare, TX 27 x 115 mm

Cod articol: 05028054001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05028054001
EAN / GTIN 4013288100733
Număr producător 05028054001
L-Număr L60020 2221

Descriere

Descriere:

  • Kraftform plus şurubelniţă de înaltă calitate.
  • Kraftform mâner cu mai multe componente pentru o funcționare rapidă și delicată.
  • Kraftform plus: Zonele de prindere rigidă pentru viteză mare de lucru, în timp ce zonele de prindere moale garantează transmisia cu cuplu mare.
  • Cu funcție de menținere: Forța de strângere rezultată din presiunea de suprafață dintre vârful de ieșire și profilul șurubului asigură fixarea sigură a șuruburilor pe sculă.
  • Protecția hexagonală de delaminare previne rularea enervantă la locul de muncă.
  • Cu identificarea mânerului pentru a facilita găsirea și sortarea uneltei.

Avantaj:

  • şurubelniţă pentru șuruburi interne TORX®
  • Cu funcție de fixare pentru șuruburi TORX®
  • Kraftform mâner multicomponent pentru înșurubare rapidă și ergonomică
  • Cu identificarea mânerului pentru a facilita găsirea și sortarea uneltei
  • Cu protecție hexagonală de delaminare împotriva deplasării

Livrare:

  • 367 TORX® HF şurubelniţă cu funcție de menținere, TX 27 x 115 mm