1267 B Cheie combinată cu pavilion TORX®, TX 15 x 47 mm

Cod articol: 05026373001
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05026373001
EAN / GTIN 4013288093707
Număr producător 05026373001
L-Număr L60020 4194

Descriere

Descriere:

  • Wera cheie tip steag de înaltă calitate cu profil combinat pentru șuruburi interne TORX® și hexagonale.
  • Transfer de cuplu ridicat pentru șuruburi mici.
  • Potrivit în special pentru înlocuirea plăcuţe amovibile.
  • Tratamentul de suprafață BlackLaser oferă o protecție excelentă a suprafeței, chiar și împotriva coroziunii și o durată lungă de viață.
  • Multi-componente pentru un mâner deosebit de bun.

Avantaj:

  • Cheie combinată TORX® pentru șuruburi interne TORX® și hexagonale
  • mâner cu mai multe componente
  • Acoperirea BlackLaser oferă o protecție optimă a suprafeței pentru o durată lungă de viață
  • Cu High protecţie anticorozivă
  • Transfer de cuplu ridicat pentru șuruburi mici

Livrare:

  • 1267 B cheie tubulară combinată TORX®, TX 15 x 4 x 47 mm