1267 A Cheie pentru şuruburi TORX PLUS®, 6 IP x 33 mm

Cod articol: 05026360001
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05026360001
EAN / GTIN 4013288093561
Număr producător 05026360001
L-Număr L60020 1559

Descriere

Descriere:

  • Wera cheie tip steag de înaltă calitate pentru șuruburi interne TORX PLUS®.
  • Profil TORX PLUS®: În comparație cu profilul ″normal″ TORX®, cele 6 flancuri de transmisie a cuplului dintre sculă și șurub sunt mărite printr-o structură eliptică și non-circulară a profilului.
  • Aceasta distribuie forța aplicată pe suprafețe mai mari la înșurubare.
  • Se transmit cupluri mai mari, iar durata de viață a șurubului și a uneltei crește suplimentar.
  • Transfer de cuplu ridicat pentru șuruburi mici.
  • Potrivit în special pentru înlocuirea plăcuţe amovibile.
  • Tratamentul de suprafață BlackLaser oferă o protecție excelentă a suprafeței, chiar și împotriva coroziunii și o durată lungă de viață.
  • Multi-componente pentru un mâner deosebit de bun.

Avantaj:

  • Șuruburi TORX PLUS® pentru chei interne de semnalizare TORX PLUS®
  • mâner cu mai multe componente
  • Lamă rotundă cu acoperire BlackLaser pentru o protecție excelentă a suprafeței și o durată lungă de viață
  • Transfer de cuplu ridicat pentru șuruburi mici

Livrare:

  • 1267 A TORX PLUS® cheie tip steag, 6 IP x 33 mm