1267 A Cheie TORX® pentru şuruburi, TX 9 x 40 mm

Cod articol: 05026353001
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05026353001
EAN / GTIN 4013288093547
Număr producător 05026353001
L-Număr L60020 2530

Descriere

Descriere:

  • Wera cheie tip steag de înaltă calitate pentru șuruburi interne TORX®.
  • Transfer de cuplu ridicat pentru șuruburi mici.
  • Potrivit în special pentru înlocuirea plăcuţe amovibile.
  • Tratamentul de suprafață BlackLaser oferă o protecție excelentă a suprafeței, chiar și împotriva coroziunii și o durată lungă de viață.
  • Multi-componente pentru un mâner deosebit de bun.

Avantaj:

  • TORX® cheie tip steag pentru șuruburi interne TORX®
  • mâner cu mai multe componente
  • Lamă rotundă cu acoperire BlackLaser pentru o protecție excelentă a suprafeței și o durată lungă de viață
  • Cu High protecţie anticorozivă
  • Transfer de cuplu ridicat pentru șuruburi mici

Livrare:

  • 1267 A TORX® cheie tip steag, TX 9 x 40 mm