1267 A Cheie TORX® pentru şuruburi, TX 7 x 33 mm

Cod articol: 05026351001
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Şurubelniţă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 05026351001
    EAN / GTIN 4013288093523
    Număr producător 05026351001
    L-Număr L60020 2499

    Descriere

    Descriere:

    • Wera cheie tip steag de înaltă calitate pentru șuruburi interne TORX®.
    • Transfer de cuplu ridicat pentru șuruburi mici.
    • Potrivit în special pentru înlocuirea plăcuţe amovibile.
    • Tratamentul de suprafață BlackLaser oferă o protecție excelentă a suprafeței, chiar și împotriva coroziunii și o durată lungă de viață.
    • Multi-componente pentru un mâner deosebit de bun.

    Avantaj:

    • TORX® cheie tip steag pentru șuruburi interne TORX®
    • mâner cu mai multe componente
    • Lamă rotundă cu acoperire BlackLaser pentru o protecție excelentă a suprafeței și o durată lungă de viață
    • Cu High protecţie anticorozivă
    • Transfer de cuplu ridicat pentru șuruburi mici

    Livrare:

    • 1267 A TORX® cheie tip steag, TX 7 x 33 mm