967 SPKXL Cheie unghiulară TORX® multicoloră, lungă, TX 40 x 224 mm

Cod articol: 05024489001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05024489001
EAN / GTIN 4013288194350
Număr producător 05024489001
L-Număr L60020 4693

Descriere

Descriere:

  • Cheie unghiulară Wera acoperită cu furtun pentru a proteja degetele.
  • Acest lucru face ca mâner să fie mai ergonomic și mai confortabil, chiar și la temperaturi scăzute.
  • Bila de pe piciorul lung permite lucrul în siguranță la șuruburile TORX® chiar și în poziții dificile de instalare.
  • Tratamentul de suprafață BlackLaser oferă o protecție excelentă a suprafeței, chiar și împotriva coroziunii și o durată lungă de viață.
  • Marcare cu laser și astfel rezistentă la abraziune pe cheia unghiulară pentru acces rapid.

Avantaj:

  • Cheie unghiulară pentru șuruburi interne TORX®
  • Cu capul cu bilă TORX® pe piciorul lung
  • Cu instrumentul de găsire a uneltelor, faceți acest lucru ușor: Codificarea culorilor în funcție de dimensiune
  • Acoperire cu furtun codat în culori, ușor de manevrat, chiar și la temperaturi scăzute
  • Lasere negre pentru protecţie anticorozivă ridicat și durată lungă de viață

Livrare:

  • 967 SPKXL TORX® cheie unghiulară multicolor, lung, TX 40 x 224 mm