967/9 TX XL 1 Set de chei de decalaj, lungi, 9 bucăți

Cod articol: 05024460001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05024460001
EAN / GTIN 4013288193520
Număr producător 05024460001
L-Număr L60020 3867

Descriere

Descriere:

  • Set de chei unghiulare de înaltă calitate pentru șuruburi interne TORX®.
  • Parțial cu cap sferic: Mingea de pe piciorul lung permite lucrul în condiții de siguranță chiar și în poziții dificile de instalare.
  • Tratamentul de suprafață BlackLaser oferă o protecție excelentă a suprafeței, chiar și împotriva coroziunii și o durată lungă de viață.
  • Marcare cu laser și astfel rezistentă la abraziune pe cheia unghiulară pentru acces rapid.
  • Într-o clemă practică din material fără uzură, pentru o fixare permanentă a cheii unghiulare, în timp ce, în același timp, îndepărtarea ușoară.

Avantaj:

  • Cheie unghiulară pentru șuruburi interne TORX®
  • Cu capul cu bilă TORX® pe piciorul lung
  • Lasere negre pentru protecţie anticorozivă ridicat și durată lungă de viață
  • Tastele unghiulare sunt la îndemână rapid datorită desemnării dimensiunii lor
  • Materialul clemei fără uzură garantează fixarea sigură a cheilor unghiulare și îndepărtarea ușoară

Livrare:

  • 967/9 TX XL 1 Set de chei unghiulare TORX®, lung, 9 piese; 3x 967 XL TORX® cheie unghiulară, lung: TX 8x90 mm, TX 9X101 mm, TX 10x112 mm; cheie unghiulară 6x 967 PKXL TORX®, lungă: TX 15x123 mm, TX 20x137 mm, TX 25x154 mm, TX 27X172 mm, TX 30x195 mm, TX 40x224 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături