977/6 Set de șurubelnițe TORX® Kraftform Wera: Burghiu + suport, 6 bucăți

Cod articol: 05024410001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05024410001
EAN / GTIN 4013288094803
Număr producător 05024410001
L-Număr L60020 1573

Descriere

Descriere:

  • Set de dălți cu șurub Wera pentru înșurubare, dăltuire, DĂLTUIRE și slăbire șuruburi fixe TORX®.
  • Cu Kraftform mâner multicomponent pentru o muncă rapidă și delicată.
  • Cu lamă hexagonală continuă, fabricată din material de biți de înaltă calitate, transmisia fără pierderi de putere chiar și cu lovituri de ciocan.
  • Material dur întărit împotriva ciobirii sau ruperii lamei.
  • Cu capac de impact integrat pentru a crește durata de viață și a reduce riscul de stropire.
  • Asistența integrată cu cheie hexagonală poate fi utilizată pentru a transmite cupluri mai mari cu chei cu capăt deschis sau cu inel.
  • Vârful punctului negru Wera și procesul de întărire elaborat garantează utilizarea pe termen lung a vârfului, creșterea protecţie anticorozivă și potrivirea exactă.
  • Cu protecție hexagonală împotriva rulării enervante la locul de muncă.

Avantaj:

  • Daltă cu șurub pentru înșurubare, dăltuire, tăiere
  • Pentru șuruburi interne TORX®
  • Cu lamă hexagonală continuă
  • Capac de impact și ajutor cheie pentru transmiterea cuplurilor mai mari
  • Include un suport de depozitare pentru montare pe perete

Livrare:

  • Set șurubelniță TORX® 977/6 Kraftform Wera: Daltă cu șurub + rack, 6 piese; 6x 977 TORX® şurubelniţă: TX 15x80 mm, TX 20x90 mm, TX 25x100 mm, TX 27x125 mm, TX 30x150 mm, TX 40x150 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături