967/9 TX 1 Set de chei L, BlackLaser, 9 bucăți

Cod articol: 05024242001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05024242001
EAN / GTIN 4013288104946
Număr producător 05024242001
L-Număr L60020 1830

Descriere

Descriere:

  • Set de chei unghiulare de înaltă calitate pentru șuruburi interne TORX®.
  • Parțial cu cap sferic: Mingea de pe piciorul lung permite lucrul în condiții de siguranță chiar și în poziții dificile de instalare.
  • Tratamentul de suprafață BlackLaser oferă o protecție excelentă a suprafeței, chiar și împotriva coroziunii și o durată lungă de viață.
  • Marcare cu laser și astfel rezistentă la abraziune pe cheia unghiulară pentru acces rapid.
  • Într-o clemă practică din material fără uzură, pentru o fixare permanentă a cheii unghiulare, în timp ce, în același timp, îndepărtarea ușoară.

Avantaj:

  • Cheie unghiulară pentru șuruburi interne TORX®
  • Lasere negre pentru protecţie anticorozivă ridicat și durată lungă de viață
  • Tastele unghiulare sunt la îndemână rapid datorită desemnării dimensiunii lor
  • Materialul clemei fără uzură garantează fixarea sigură a cheilor unghiulare și îndepărtarea ușoară
  • Cu capul cu bilă TORX® pe piciorul lung

Livrare:

  • Set de chei unghiulare 967/9 TX 1, BlackLaser, 9 piese; 9x 967 PKL TORX®, BlackLaser: TX 9X79 mm, TX 10x85 mm, TX 8x76 mm, TX 15x90 mm, TX 20x96 mm, TX 25x104 mm, TX 27x112 mm, TX 30x122 mm, TX 40X132 mm