Kraftform Kompakt 400 RA Set 2, 9 bucăți

Cod articol: 05023470001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05023470001
EAN / GTIN 4013288222862
Număr producător 05023470001
L-Număr L60020 4954

Descriere

Descriere:

  • set din 9 piese în cutie textil robust.
  • 1 șurubelniță cu adaptor cu mâner încrucișat 411 A RA cu funcție cu clichet, pentru chei cu priză de 1/4″.
  • Clichetul integrat cu dantură fină (80 de dinţi/unghi de revenire de 4,5°) simplifică şi accelerează înşurubarea, fără o reaşezare laborioasă.
  • Mecanismul cu clichet integrat complet în mâner asigură o funcționare foarte comodă și confortabilă.
  • Cu manetă de comutare pentru schimbarea confortabilă a direcției dreapta/stânga în timpul funcționării cu o singură mână.
  • Forma ergonomică a mânerului umple bine palma mâinii, degetele se află în siguranță în adânciturile ușor rotunjite ale mânerului.
  • Întreaga mână este în contact cu mâner, pierderile de frecare dintre mână și mâner sunt evitate.
  • Pentru inserții cu priză pătrată de 1/4″ și dispozitive de fixare cu acționare pătrată de 1/4″ cu blocare cu bilă.
  • 8 prize Zyklop cu unitate de 1/4″.
  • Găsiți instrumentul Easy Tool Finder: Codificarea culorilor după dimensiune pentru identificarea ușoară și rapidă a instrumentului necesar.

Avantaj:

  • Mâner ergonomic din 2 componente, cu concavităţi pentru degete şi senzaţie plăcută la atingere, care asigură o foarte bună transmitere a forţei şi permite lucrări care scutesc lucrătorul de oboseală.
  • Clichetul integrat cu dinți fini asigură o funcționare rapidă și sigură
  • Maneta schimbătorului de direcție pentru schimbarea convenabilă a direcției dreapta/stânga
  • Ușor de manevrat datorită mecanismului cu clichet integrat complet în mâner
  • Manșon cu rotire rapidă pentru viteză de lucru foarte mare

Livrare:

  • Kraftform KOMPAKT 400 RA set 2, 9 piese; 1x 411 A șurubelniță adaptor cu mâner transversal RA cu funcție clichet, 1/4″: 1/4″ x 45 mm; 8x 8790 HMA Zyklop soclu inserție cu 1/4″ unitate: 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 9x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm; 1x benzi scai 120: 120 x 50 mm