495 Șurubelniță cu mâner în cruce, 12 x 230 mm

Cod articol: 05023391001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05023391001
EAN / GTIN 4013288208477
Număr producător 05023391001
L-Număr L60020 4340

Descriere

Descriere:

  • Șurubelniță cu mâner transversal: Forma ideală a mânerului permite transmiterea unor cupluri deosebit de mari de strângere și slăbire.
  • Forma ergonomică a mânerului umple bine palma mâinii, degetele se află în siguranță în adânciturile ușor rotunjite ale mânerului.
  • Întreaga mână este în contact cu mâner și pierderile de frecare dintre mână și mâner sunt evitate.
  • Cu funcție de fixare pentru fixarea sigură a șurubului TORX® pe unealtă.
  • Acoperire specială pentru suprafețe înalte protecţie anticorozivă și fixare optimă în șurub.

Avantaj:

  • Șurubelniță cu mâner transversal pentru transmiterea unor cupluri de strângere și slăbire deosebit de mari
  • Mâner ergonomic din 2 componente, cu concavităţi pentru degete şi senzaţie plăcută la atingere, care asigură o foarte bună transmitere a forţei şi permite lucrări care scutesc lucrătorul de oboseală.
  • Cu marcaj de prindere în funcție de profil și dimensiune
  • Acoperire specială pentru suprafață pentru protecţie anticorozivă ridicat și precizie optimă de potrivire

Livrare:

  • șurubelniță cu cap cilindric cu mâner transversal de 495 12 x 230 mm