467 Șurubelnițe cu mâner în cruce TORX® HF cu funcție de fixare, TX 25 x 200 mm

Cod articol: 05023376001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Şurubelniţă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 05023376001
    EAN / GTIN 4013288208309
    Număr producător 05023376001
    L-Număr L60020 4552

    Descriere

    Descriere:

    • Șurubelniță cu mâner transversal: Forma ideală a mânerului permite transmiterea unor cupluri deosebit de mari de strângere și slăbire.
    • Forma ergonomică a mânerului umple bine palma mâinii, degetele se află în siguranță în adânciturile ușor rotunjite ale mânerului.
    • Întreaga mână este în contact cu mâner și pierderile de frecare dintre mână și mâner sunt evitate.
    • Suport de biți pentru biți cu transmisie hexagonală externă de 1/4″ conform din ISO 1173-C 6,3 și e 6,3.
    • Cu tehnologia Rapidaptor pentru comutarea rapidă a biților.

    Avantaj:

    • Șurubelniță cu mâner transversal pentru transmiterea unor cupluri de strângere și slăbire deosebit de mari
    • Mâner ergonomic din 2 componente, cu concavităţi pentru degete şi senzaţie plăcută la atingere, care asigură o foarte bună transmitere a forţei şi permite lucrări care scutesc lucrătorul de oboseală.
    • Cu instrumentul de găsire a uneltelor, faceți acest lucru ușor: Codificarea culorilor în funcție de profile și ștampilarea dimensiunilor
    • Cu picioare scurte suplimentare pentru transmiterea unor cupluri extrem de mari prin efectul de pârghie al piciorului lung
    • Cu o funcție de fixare pe piciorul lung pentru a fixa în siguranță șurubul de pe unealtă

    Livrare:

    • Șurubelniță cu mâner transversal TORX® HF 467 cu funcție de menținere, TX 25 x 200 mm