454 HF Cheie hexagonală cu mâner în cruce Hex-Plus cu funcție de fixare, inch, 1/4″ x 150 mm

Cod articol: 05023364001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05023364001
EAN / GTIN 4013288208149
Număr producător 05023364001
L-Număr L60020 4277

Descriere

Descriere:

  • Șurubelniță cu mâner transversal: Forma ideală a mânerului permite transmiterea unor cupluri deosebit de mari de strângere și slăbire.
  • Forma ergonomică a mânerului umple bine palma mâinii, degetele se află în siguranță în adânciturile ușor rotunjite ale mânerului.
  • Întreaga mână este în contact cu mâner și pierderile de frecare dintre mână și mâner sunt evitate.
  • Suport de biți pentru biți cu transmisie hexagonală externă de 1/4″ conform din ISO 1173-C 6,3 și e 6,3.
  • Cu tehnologia Rapidaptor pentru comutarea rapidă a biților.

Avantaj:

  • Șurubelniță cu mâner transversal pentru transmiterea unor cupluri de strângere și slăbire deosebit de mari
  • Mâner ergonomic din 2 componente, cu concavităţi pentru degete şi senzaţie plăcută la atingere, care asigură o foarte bună transmitere a forţei şi permite lucrări care scutesc lucrătorul de oboseală.
  • Cu instrumentul de găsire a uneltelor, faceți acest lucru ușor: Codificarea culorilor în funcție de profile și ștampilarea dimensiunilor
  • Cu picioare scurte suplimentare pentru transmiterea unor cupluri extrem de mari prin efectul de pârghie al piciorului lung
  • Cu o funcție de fixare pe piciorul lung pentru a fixa în siguranță șurubul de pe unealtă

Livrare:

  • Șurubelniță hexagonală cu mâner încrucișat 454 HF Hex-plus cu funcție de menținere, imperială, 1/4″ x 150 mm