454 HF Cheie hexagonală cu mâner în cruce Hex-Plus cu funcție de fixare, 8 x 150 mm

Cod articol: 05023352001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Şurubelniţă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 05023352001
    EAN / GTIN 4013288208026
    Număr producător 05023352001
    L-Număr L60020 4479

    Descriere

    Descriere:

    • Șurubelniță cu mâner transversal: Forma ideală a mânerului permite transmiterea unor cupluri deosebit de mari de strângere și slăbire.
    • Forma ergonomică a mânerului umple bine palma mâinii, degetele se află în siguranță în adânciturile ușor rotunjite ale mânerului.
    • Întreaga mână este în contact cu mâner și pierderile de frecare dintre mână și mâner sunt evitate.
    • Cu funcție de fixare pentru fixarea sigură a șurubului TORX® pe unealtă.
    • Acoperire specială pentru suprafețe înalte protecţie anticorozivă și fixare optimă în șurub.

    Avantaj:

    • Șurubelniță cu mâner transversal pentru transmiterea unor cupluri de strângere și slăbire deosebit de mari
    • Mâner ergonomic din 2 componente, cu concavităţi pentru degete şi senzaţie plăcută la atingere, care asigură o foarte bună transmitere a forţei şi permite lucrări care scutesc lucrătorul de oboseală.
    • Cu picioare scurte suplimentare pentru transmiterea unor cupluri extrem de mari prin efectul de pârghie al piciorului lung
    • Cu o funcție de fixare pe piciorul lung pentru a fixa în siguranță șurubul de pe unealtă
    • Cu instrumentul de găsire a uneltelor, faceți acest lucru ușor: Codificarea culorilor în funcție de profile și ștampilarea dimensiunilor

    Livrare:

    • Șurubelniță hexagonală cu mâner încrucișat 454 HF Hex-plus cu funcție de menținere, 8 x 150 mm