3167 i Șurubelniță TORX® izolată VDE, oțel inoxidabil, TX 10 x 80 mm

Cod articol: 05022762001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05022762001
EAN / GTIN 4013288220127
Număr producător 05022762001
L-Număr L60020 4844

Descriere

Descriere:

  • Kraftform plus VDE şurubelniţă de înaltă calitate, fabricat din oțel inoxidabil.
  • Sculele din oțel inoxidabil Wera sunt vidate și întărite cu gheață și, prin urmare, au valorile de duritate și rezistență necesare pentru conexiunile cu șurub.
  • utilizare industrială este posibilă fără restricții.
  • Inspecția de rutină a Kraftform Stainless VDE şurubelniţă la 10.000 volți în conformitate cu din EN 60900 (IEC 60900) garantează o funcționare sigură sub tensiune de până la 1.000 Volt.
  • Chiar și în condiții extreme de funcționare, rezistența testată la impact la rece la -40 °C asigură siguranța.
  • Kraftform mâner cu mai multe componente pentru o funcționare rapidă și delicată.
  • Găsiți ușor instrumentul de găsire a uneltelor cu codificare color în funcție de profile și dimensiuni pentru găsirea ușoară și rapidă a instrumentului necesar.
  • Protecția hexagonală de delaminare previne rularea enervantă la locul de muncă.

Avantaj:

  • Lamă izolată din inox pentru o funcționare sigură de până la 1.000 volți pentru utilizare cu conexiuni cu șurub din oțel inoxidabil
  • Kraftform mâner multicomponent pentru viteze mari de lucru și înșurubare ergonomică
  • Cu instrumentul de găsire a uneltelor, faceți acest lucru ușor: Codificarea culorilor în funcție de profile și ștampilarea dimensiunilor
  • Cu protecție hexagonală de delaminare împotriva deplasării
  • Lamă din oțel inoxidabil împotriva riscului de rugină

Livrare:

  • 3167 i VDE izolat TORX® şurubelniţă, oțel inoxidabil, TX 10 x 80 mm