3165 i PZ Șurubelniță cu izolație VDE, oțel inoxidabil, PZ 1 x 80 mm

Cod articol: 05022740001
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Clichet

Identificare și clasificare

Cod articol 05022740001
EAN / GTIN 4013288183941
Număr producător 05022740001
L-Număr L60020 3797
Producător Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Descriere:

  • Kraftform plus VDE şurubelniţă de înaltă calitate, fabricat din oțel inoxidabil.
  • Sculele din oțel inoxidabil Wera sunt vidate și întărite cu gheață și, prin urmare, au valorile de duritate și rezistență necesare pentru conexiunile cu șurub.
  • utilizare industrială este posibilă fără restricții.
  • Inspecția de rutină a Kraftform Stainless VDE şurubelniţă la 10.000 volți în conformitate cu din EN 60900 (IEC 60900) garantează o funcționare sigură sub tensiune de până la 1.000 Volt.
  • Chiar și în condiții extreme de funcționare, rezistența testată la impact la rece la -40 °C asigură siguranța.
  • Kraftform mâner cu mai multe componente pentru o funcționare rapidă și delicată.
  • Instrument de căutare ″Take It Easy″ cu codificare color după profil și ștanțare a dimensiunilor pentru găsirea ușoară și rapidă a instrumentului necesar.
  • Protecția hexagonală de delaminare previne rularea enervantă la locul de muncă.

Avantaj:

  • Lame izolate din oțel inoxidabil VDE pentru o funcționare sigură de până la 1.000 volți
  • Kraftform mâner multicomponent pentru viteze mari de lucru și înșurubare ergonomică
  • Cu instrumentul de găsire a uneltelor, faceți acest lucru ușor: Codificarea culorilor în funcție de profile și ștampilarea dimensiunilor
  • Cu protecție hexagonală de delaminare împotriva deplasării
  • Muchie conică de tăiere, vârf cu laser, oțel inoxidabil împotriva riscului de rugină

Livrare:

  • 3165 i PZ VDE izolat şurubelniţă cu cap în cruce, oțel inoxidabil, PZ 1 x 80 mm

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături