3160 i/7 Set de șurubelnițe, oțel inoxidabil + suport, 7 bucăți

Cod articol: 05022728001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05022728001
EAN / GTIN 4013288118073
Număr producător 05022728001
L-Număr L60020 1798

Descriere

Descriere:

  • Set de șurubelnițe din oțel inoxidabil Kraftform plus VDE de înaltă calitate de la Wera.
  • Sculele din oțel inoxidabil Wera sunt vidate și întărite cu gheață și, prin urmare, au valorile de duritate și rezistență necesare pentru conexiunile cu șurub.
  • utilizare industrială este posibilă fără restricții.
  • Testarea de rutină a Kraftform Stainless VDE şurubelniţă într-o baie de apă la 10.000 volți în conformitate cu din EN 60900 (IEC 60900) garantează o funcționare sigură sub tensiune de până la 1.000 Volt.
  • Chiar și în condiții extreme de funcționare, rezistența testată la impact la rece la -40 °C asigură siguranța.
  • Predominant cu vârf laser: Vârful laserului se prinde de capul șurubului și previne alunecarea acestuia din capul șurubului.
  • Kraftform mâner cu mai multe componente pentru o funcționare rapidă și delicată.
  • Instrument de căutare ″Take It Easy″ cu codificare color după profil și ștanțare a dimensiunilor pentru găsirea ușoară și rapidă a instrumentului necesar.
  • Protecția hexagonală de delaminare previne rularea enervantă la locul de muncă.

Avantaj:

  • Lame izolate pentru o funcționare sigură de până la 1.000 volți
  • Kraftform mâner multicomponent pentru viteze mari de lucru și înșurubare ergonomică
  • Cu instrumentul de găsire a uneltelor, faceți acest lucru ușor: Codificarea culorilor în funcție de profile și ștampilarea dimensiunilor
  • Cu protecție hexagonală de delaminare împotriva deplasării
  • Cu vârf de tip laser, oțel inoxidabil împotriva riscului de rugină

Livrare:

  • set șurubelniță 3160 i/7, oțel inoxidabil + rack, 7 piese; 1x 3247 singur pol indicator de tensiune de bază, oțel inoxidabil: 0,5 x 3 x 70 mm; 4x 3160 i şurubelniţă lată izolat VDE, oțel inoxidabil: 0.5x3x80 mm, 0.6x3.5x100 mm, 0.8x4x100 mm, 1x5.5x125 mm; 2x 3162 i PH VDE-izolat PH şurubelniţă cu cap în cruce, oțel inoxidabil: PH 2x100 mm, PH 1x80 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături