3967 SXL Cheie unghiulară HF TORX® multicoloră cu funcție de fixare, lungă, din oțel inoxidabil, TX 15 x 123 mm

Cod articol: 05022683001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05022683001
EAN / GTIN 4013288207166
Număr producător 05022683001
L-Număr L60020 4292

Descriere

Descriere:

  • Cheie unghiulară de înaltă calitate din oțel inoxidabil pentru șuruburi interne TORX®.
  • Extrem de rezistent la coroziune datorită materialului din oțel inoxidabil călit în gheață al cheii unghiulare, care împiedică, de asemenea, transferul ruginii externe în conexiunile șuruburilor din oțel inoxidabil.
  • Cu funcție de menținere pe piciorul lung: Forța de strângere rezultată din presiunea de suprafață dintre vârful de ieșire și profilul șurubului asigură fixarea sigură a șuruburilor pe sculă.
  • Cu picior foarte lung pentru lucrul în poziții joase.
  • Carcasa de furtun ușor de prins facilitează înșurubarea chiar și la temperaturi scăzute.
  • Instrument de căutare ″Take It Easy″ cu codificare a culorilor după dimensiune.

Avantaj:

  • Cheie unghiulară pentru șuruburi interne TORX®
  • Funcția de fixare de pe piciorul lung fixează bine șuruburile pe unealtă
  • Extrem de protejat de coroziune prin designul din oțel inoxidabil călit în gheață
  • Jachetă de furtun ușor de manevrat cu instrument de găsire ″Take It Easy″: Codificarea culorilor în funcție de dimensiune

Livrare:

  • Cheie unghiulară multicoloră 3967 SXL HF TORX® cu funcție de menținere, lungă, din oțel inoxidabil, TX 15 x 123 mm