950/9 Hex-Plus Multicolor Imperial 3 Set de chei hexagonale, imperial, imperial, BlackLaser, 9 buc.

Cod articol: 05022641001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Cod articol 05022641001
    EAN / GTIN 4013288230188
    Număr producător 05022641001
    L-Număr L60020 5165

    Descriere

    Descriere:

    • 9 chei unghiulare cu acoperire din plastic (SPKL) realizate din material rotund ușor de prins.
    • Jacheta face munca confortabilă chiar și la temperaturi scăzute și protejează degetele.
    • Toate tastele unghiulare sunt disponibile rapid datorită codării culorilor și marcării dimensiunilor.
    • Materialul fără uzură al clemei garantează o prindere sigură a tastelor unghiulare și o îndepărtare ușoară.
    • Pentru șuruburile cu cap tubular.
    • Model scurt.

    Avantaj:

    • Imperial
    • Set de chei unghiulare pentru șuruburi cu cap hexagonal
    • Hex-plus permite șuruburilor Allen să trăiască mai mult
    • Tastele unghiulare sunt la îndemână rapid datorită desemnării dimensiunii lor
    • Marcare de dimensiune rezistentă la abraziune

    Livrare:

    • 950/9 Hex-plus Multicolor Imperial 3 Angle Wrench Set, Imperial, BlackLaser, 9-bucata; 9x 950 SPKS Multicolor, Imperial, BlackLaser: 5/64″ x50 mm, 3/32″ x56 mm, 1/8″ x63 mm, 5/32″ x71 mm, 3/16″ x80 mm, 7/32″ x90 mm, 1/4″ x100 mm, 5/16″ x112 mm, 3/8″ x125 mm