950/9 Hex-Plus multicoloră Imperial 2 Set de chei offset, imperial, BlackLaser, BlackLaser, 9 bucăți

Cod articol: 05022640001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Şurubelniţă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 05022640001
    EAN / GTIN 4013288219107
    Număr producător 05022640001
    L-Număr L60020 4560

    Descriere

    Descriere:

    • 9 chei unghiulare cu acoperire din plastic (SPKL) realizate din material rotund ușor de prins.
    • Jacheta face munca confortabilă chiar și la temperaturi scăzute și protejează degetele.
    • Toate tastele unghiulare sunt disponibile rapid datorită codării culorilor și marcării dimensiunilor.
    • Materialul fără uzură al clemei garantează o prindere sigură a tastelor unghiulare și o îndepărtare ușoară.
    • Pentru șuruburile cu cap tubular.

    Avantaj:

    • Set de chei unghiulare pentru șuruburi cu cap hexagonal
    • Hex-plus permite șuruburilor Allen să trăiască mai mult
    • Tastele unghiulare sunt la îndemână rapid datorită desemnării dimensiunii lor
    • Marcarea mânerului rezistent la abraziune
    • Material clemă fără uzură pentru o durată de viață mai mare

    Livrare:

    • 950/9 Hex-plus Multicolor Imperial 2 Angle Wrench Set, Imperial, BlackLaser, 9-bucata; 9x 950 SPKL Angle Wrench Multicolor, Imperial, BlackLaser: 3/8″ x224 mm, 5/16″ x195 mm, 1/4″ x185 mm, 7/32″ x172 mm, 3/16″ x154 mm, 5/32″ x137 mm, 1/8″ x123 mm, 3/32″ x112 mm, 5/64″ x101 mm

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături