950/9 Hex-Plus 1 Set de chei unghiulare, metrice, cadru cromat, 9 bucăți

Cod articol: 05022087001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05022087001
EAN / GTIN 4013288104816
Număr producător 05022087001
L-Număr L60020 2951

Descriere

Descriere:

  • Set de chei unghiulare de înaltă calitate pentru șuruburi cu cap hexagonal într-o clemă practică din material fără uzură pentru fixarea permanentă a cheii unghiulare, în timp ce, în același timp, îndepărtarea ușoară.
  • Cheie unghiulară cu profil hexagonal: Asigură suprafețe de contact mai mari în capul șurubului.
  • Efectul de crestătură este astfel redus la minim, iar distrugerea capului șurubului este aproape eliminată.
  • Mingea de pe piciorul lung permite lucrul în condiții de siguranță chiar și în poziții dificile de instalare.
  • Tratamentul de suprafață BlackLaser oferă o protecție excelentă a suprafeței, chiar și împotriva coroziunii și o durată lungă de viață.
  • Marcare cu laser și astfel rezistentă la abraziune pe tastele unghiulare pentru acces rapid.

Avantaj:

  • Set de chei unghiulare pentru șuruburi cu cap hexagonal
  • Hex-plus permite șuruburilor Allen să trăiască mai mult
  • High protecţie anticorozivă datorită placării cromate cu cadru
  • Tastele unghiulare sunt la îndemână rapid datorită desemnării dimensiunii lor
  • Clemă fără uzură cu magnetizor

Livrare:

  • O rundă şurubelniţă set 3, 9 piese; 9x 950 PKL cheie unghiulară, metric, set crom: 1.5x90 mm, 2x100 mm, 2.5x112 mm, 3x126 mm, 4x140 mm, 5x160 mm, 6x180 mm, 8x200 mm, 10x219 mm