6001 Cheie cu clichet Joker Switch, reversibilă, inch, 5/8″ x 213 mm

Cod articol: 05020080001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05020080001
EAN / GTIN 4013288184832
Număr producător 05020080001
L-Număr L60020 3459

Descriere

Descriere:

  • Cheie cu clichet cu inel tată Joker cu partea înclinată a clichetului și manetă basculantă.
  • Cu o placă metalică în gură, care reduce riscul de a pierde șuruburi și piulițe.
  • Opritorul de capăt integrat poate preveni alunecarea capului șurubului în jos și permite aplicarea unor cupluri mari.
  • Placa metalică înlocuibilă din gură fixează șuruburile și piulițele cu dinți foarte tari și reduce riscul de alunecare.
  • Geometria hexagonală dublă asigură o conexiune pozitivă cu un șurub sau o piuliță, reducând astfel și riscul de alunecare.
  • Unghiul mic de rotire a spatelui de numai 30° pe partea fălcii evită rotirea îndelungată a cheii în timpul înșurubării.
  • Mecanismul cu clichet comutabil de pe partea inelară cu dinți fini înalți (80 dinți) asigură o flexibilitate ridicată chiar și în spații înguste.
  • Mecanism cu clichet precis.
  • Elementul robust de blocare din două piese permite, de asemenea, o stabilitate extremă.
  • Cu o parte cu clichet înclinată cu 15° pentru lucrul în condiții de siguranță la cupluri înalte.
  • Geometria specială de forjare asigură o transmisie cu cuplu ridicat și o rigiditate ridicată la îndoire.
  • Fabricat din oțel crom-molibden de înaltă performanță cu acoperire nichel-crom pentru protecţie anticorozivă ridicat.
  • Cu instrumentul de căutare ″Take IT Easy″: Codificarea culorilor în funcție de dimensiune.

Avantaj:

  • Cu funcție practică de menținere prin placa metalică din gură
  • Fără patinare din cauza opririi finale
  • Cu dinți de înaltă precizie și un element robust de blocare
  • Partea cu clichet înclinată cu 15°
  • Cu instrumentul de găsire a uneltelor, faceți acest lucru ușor: Codificarea culorilor în funcție de dimensiune

Livrare:

  • 6001 Joker Switch cheie cu clichet, reversibil, Imperial, 5/8″ x 213 mm