6001 Cheie cu clichet Joker Switch, reversibilă, 14 x 187 mm

Cod articol: 05020069001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05020069001
EAN / GTIN 4013288184719
Număr producător 05020069001
L-Număr L60020 3475

Descriere

Descriere:

  • Cheie cu clichet cu inel tată Joker cu partea înclinată a clichetului și manetă basculantă.
  • Cu o placă metalică în gură, care reduce riscul de a pierde șuruburi și piulițe.
  • Opritorul de capăt integrat poate preveni alunecarea capului șurubului în jos și permite aplicarea unor cupluri mari.
  • Placa metalică înlocuibilă din gură fixează șuruburile și piulițele cu dinți foarte tari și reduce riscul de alunecare.
  • Geometria hexagonală dublă asigură o conexiune pozitivă cu un șurub sau o piuliță, reducând astfel și riscul de alunecare.
  • Unghiul mic de rotire a spatelui de numai 30° pe partea fălcii evită rotirea îndelungată a cheii în timpul înșurubării.
  • Mecanismul cu clichet comutabil de pe partea inelară cu dinți fini înalți (80 dinți) asigură o flexibilitate ridicată chiar și în spații înguste.
  • Mecanism cu clichet precis.
  • Elementul robust de blocare din două piese permite, de asemenea, o stabilitate extremă.
  • Cu o parte cu clichet înclinată cu 15° pentru lucrul în condiții de siguranță la cupluri înalte.
  • Geometria specială de forjare asigură o transmisie cu cuplu ridicat și o rigiditate ridicată la îndoire.
  • Fabricat din oțel crom-molibden de înaltă performanță cu acoperire nichel-crom pentru protecţie anticorozivă ridicat.
  • Cu instrumentul de căutare ″Take IT Easy″: Codificarea culorilor în funcție de dimensiune.

Avantaj:

  • Cu funcție practică de menținere prin placa metalică din gură
  • Fără patinare din cauza opririi finale
  • Cu dinți de înaltă precizie și un element robust de blocare
  • Partea cu clichet înclinată cu 15°
  • Cu instrumentul de găsire a uneltelor, faceți acest lucru ușor: Codificarea culorilor în funcție de dimensiune

Livrare:

  • 6001 cheie cu clichet cu inel pentru comutare Joker, comutabilă, 14 x 187 mm