Kraftform Kompakt 900 Imperial Set 1, 19 bucăți

Cod articol: 05018111001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Sculă cu biţi

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 05018111001
    EAN / GTIN 4013288222312
    Număr producător 05018111001
    L-Număr L60020 4965

    Descriere

    Descriere:

    • Șurubelnița cu impact 921 combină avantajele chei cu impact manual, scule compacte și șurubelnițe cu lamă completă.
    • Funcția șurub de impact are un cuplu de eliberare de până la 25 Nm.
    • Suportul robust pentru biți permite suport-ul diferitelor biți speciali pentru diferite profile de șurub.
    • Lama continuă asigură o transmisie fără pierderi a forţei.
    • Funcția de cheie cu impact și funcția de strunjire cu șurub pot fi comutate după cum este necesar.

    Avantaj:

    • Set de șurubelnițe cu lamă interschimbabilă, compact și robust, cu funcție manuală de șurub cu impact comutabilă
    • Pentru a slăbi conexiunile cu șuruburi încăpățânate
    • Impulsul de lovire a ciocanului este transformat într-o mișcare rotativă cu un cuplu de eliberare de aprox. 25 Nm - fără pierderi prin intermediul unei lame continue
    • Funcție rotopercutor comutabilă și șurubelniță
    • Biți special întăriți și foarte rezistenți cu transmisie hexagonală de 1/4″

    Livrare:

    • Kraftform KOMPAKT 900 Imperial set 1, 19-bucata; 1x 921 Kraftform plus șurubelniță cu impact - Seria 900: 1/4″ x 163,5 mm; 3x 851 S Phillips Phillips Phillips biți pentru șurubelnițe cu impact: PH 1x70 mm, PH 2x70 mm, PH 3x70 mm; 5x 867 S TORX® biți pentru șurubelnițe cu impact: TX 15x70 mm, TX 20x70 mm, TX 25x70 mm, TX 30x70 mm, TX 40x70 mm; Capete hexagonale 4x 840 S Hex-plus pentru șurubelniță cu impact: 1/8″ x70 mm, 5/32″ x70 mm, 3/16″ x70 mm, 1/4″ x70 mm; 3x 868 S biți pătrați pentru drivere de impact: # 1x70 mm, # 2x70 mm, # 3x70 mm; 3x 800 S fante pentru șurubelniță cu impact: 0.8x4x70 mm, 1x5.5x70 mm, 1.2x6.5x70 mm; 1x benzi scai 120: 120 x 50 mm

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături