809/1 Suport de mână pentru batoane ESD, cu inel de fixare, 1/4″ x 54 mm

Cod articol: 05008882001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Suport pentru biţi

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 05008882001
    EAN / GTIN 4013288219206
    Număr producător 05008882001
    L-Număr L60020 4619

    Descriere

    Descriere:

    • Suport de mână special pentru biții ESD mici, cu lamă scurtă, pentru lucru în condiții de siguranță electrostatică, chiar și în zonele greu accesibile.
    • Potrivit pentru suport de biți cu acționare hexagonală externă de ¼″ conform din ISO 1173-C 6,3 și Wera Connection series 1.
    • Kraftform mâner cu 2 componente, cu combinația sa practică de zone dure și moi, permite prinderea fermă și lucrul precis.
    • Inelul de fixare integrat asigură montarea optimă a sculei în suport.
    • Protecția hexagonală de delaminare previne rularea enervantă la locul de muncă.

    Avantaj:

    • Formă compactă scurtă pentru lucrul în spații închise
    • Ergonomic Kraftform mâner cu 2 componente pentru o funcționare precisă
    • Cu protecție hexagonală de delaminare împotriva deplasării
    • Suport de mână ESD bit pentru lucru electrostatic sigur, cu inel de fixare
    • Pentru biți de ¼″ conform din ISO 1173-C 6,3

    Livrare:

    • Suport de mână cu 809/1 biți încăpățânați ESD, cu inel de fixare, 1/4″ x 54 mm