Set Stubby 3 Set de șurubelnițe, 5 bucăți

Cod articol: 05008872001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05008872001
EAN / GTIN 4013288214096
Număr producător 05008872001
L-Număr L60020 4344

Descriere

Descriere:

  • şurubelniţă foarte mic, cu lamă scurtă, pentru zone greu accesibile.
  • Kraftform mâner cu 2 componente, cu combinația sa practică de zone dure și moi, permite prinderea fermă și lucrul precis.
  • Lamele au toate avantajele tehnologiei Wera bit.
  • Acoperire specială a suprafeței lamelor pentru protecţie anticorozivă ridicat și fixare optimă în șurub.
  • Protecția hexagonală de delaminare previne rularea enervantă la locul de muncă.

Avantaj:

  • Formă compactă scurtă pentru lucrul în spații închise
  • Ergonomic Kraftform mâner cu 2 componente pentru o funcționare precisă
  • Lame cu avantajele tehnologiei Wera bit
  • Cu protecție hexagonală de delaminare împotriva deplasării
  • Cu instrumentul de găsire a uneltelor, faceți acest lucru ușor: Codificarea culorilor în funcție de profile și ștampilarea dimensiunilor

Livrare:

  • Set șurubelniță Stubby set 3, 5 piese; 2x 350 PH șurubelniță încăpățânată / carburator: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 1x 335 surubelnita/carburator: 1 x 5,5 x 24,5 mm; 2x 368 Stubby şurubelniţă pentru șuruburi pătrate interne: # 1x25 mm, # 2x25 mm