334 SK/6 Rack Set de șurubelnițe Kraftform Plus Lasertip + Rack, 6 bucăți

Cod articol: 05007680001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05007680001
EAN / GTIN 4013288111418
Număr producător 05007680001
L-Număr L60020 1741

Descriere

Descriere:

  • Set de șurubelnițe din 6 piese cu Kraftform plus mâner pentru o funcționare ergonomică plăcută, evitând blisterele și bătăturile.
  • Zonele de prindere rigidă pentru viteză mare de lucru, în timp ce zonele de prindere moale garantează transmisia cu cuplu mare.
  • Vârful Lasertip se prinde de capul șurubului și previne alunecarea acestuia.
  • Lama hexagonală și funcția integrată de asistare a cheii hexagonale pot fi utilizate pentru a transfera cupluri mai mari cu MAUCH sau chei inelare.
  • Instrument de căutare ″Take It Easy″ cu codificare color după profil și ștanțare a dimensiunilor pentru găsirea ușoară și rapidă a instrumentului necesar.
  • Protecția hexagonală de delaminare previne rularea enervantă la locul de muncă.

Avantaj:

  • şurubelniţă pentru șuruburi cu fantă și cap Phillips
  • Zone de prindere dure pentru viteză mare de lucru, zone de prindere moi pentru transmisia ridicată a cuplului.
  • Cu instrumentul de găsire a uneltelor, faceți acest lucru ușor: Codificarea culorilor în funcție de profile și ștampilarea dimensiunilor
  • Cu lamă hexagonală și asistare la cheie pentru transmiterea cuplurilor mai mari
  • Cu vârf laser pentru mai multă aderență în capul șurubului

Livrare:

  • Set șurubelniță în rack 334 SK/6 Kraftform plus lasertip + rack, 6 piese; 2x 350 SK PH şurubelniţă cu cap în cruce: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm; 4x 334 SK şurubelniţă lată: 0.6x3.5x75 mm, 0.8x4x90 mm, 1x5.5x100 mm, 1.2x6.5x125 mm