334 SK Șurubelniță dreaptă, 1,6 x 9 x 150 mm

Cod articol: 05007676001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05007676001
EAN / GTIN 4013288108098
Număr producător 05007676001
L-Număr L60020 2127

Descriere

Descriere:

  • Kraftform plus şurubelniţă de înaltă calitate cu lamă hexagonală.
  • Multicomponentă Kraftform plus mâner.
  • Zonele de prindere rigidă pentru viteză mare de lucru, în timp ce zonele de prindere moale garantează transmisia cu cuplu mare.
  • Vârfuri laser: Suprafață micro-brută care mușcă în capul șurubului.
  • Prin urmare, sunt necesare mai puține alunecări și mai puțină presiune.
  • Cu asistență la cheie pentru transmiterea cuplurilor mai mari.
  • Instrument de căutare ″Take It Easy″ cu codificare color după profil și ștanțare a dimensiunilor pentru găsirea ușoară și rapidă a instrumentului necesar.
  • Cu protecție hexagonală de delaminare împotriva deplasării.

Avantaj:

  • şurubelniţă pentru șuruburi cu fante
  • Zone de prindere dure pentru viteză mare de lucru, zone de prindere moi pentru transmisia ridicată a cuplului.
  • Cu instrumentul de găsire a uneltelor, faceți acest lucru ușor: Codificarea culorilor în funcție de profile și ștampilarea dimensiunilor
  • Cu lamă hexagonală și asistare la cheie pentru transmiterea cuplurilor mai mari
  • Vârf laser pentru mai multă aderență în capul șurubului

Livrare:

  • 334 SK şurubelniţă lată, 1,6 x 9 x 150 mm