334 Șurubelniță dreaptă - lamă de atelier, 1,2 x 7 x 150 mm

Cod articol: 05007635001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05007635001
EAN / GTIN 4013288003072
Număr producător 05007635001
L-Număr L60020 432

Descriere

Descriere:

  • Kraftform plus şurubelniţă de înaltă calitate.
  • Multicomponent Kraftform plus mâner pentru o muncă ergonomică plăcută, evitând blisterele și bătăturile.
  • Zonele de prindere rigidă pentru viteză mare de lucru, în timp ce zonele de prindere moale garantează transmisia cu cuplu mare.
  • Vârful șurubelnițelor cu vârf laser Wera este ruginit microscopic cu fascicule laser.
  • Această suprafață brută ″mușcă″ în capul șurubului.
  • Alunecarea neintenționată este un lucru din trecut.
  • Instrument de căutare ″Take It Easy″ cu codificare color după profil și ștanțare a dimensiunilor pentru găsirea ușoară și rapidă a instrumentului necesar.
  • Protecția hexagonală de delaminare previne rularea enervantă la locul de muncă.

Avantaj:

  • şurubelniţă lată - Lamă de atelier
  • Kraftform mâner multicomponent pentru înșurubare rapidă și ergonomică
  • Cu instrumentul de găsire a uneltelor, faceți acest lucru ușor: Codificarea culorilor în funcție de profile și ștampilarea dimensiunilor
  • Cu protecție hexagonală de delaminare împotriva deplasării
  • Vârf laser pentru mai multă aderență în capul șurubului

Livrare:

  • 334 şurubelniţă lată - Lamă de atelier, 1,2 x 7 x 150 mm