160 iS/7 Rack Set de șurubelnițe Kraftform Plus seria 100 + tester de tensiune + rack. Cu diametrul redus al lamei, 7 bucăți

Cod articol: 05006480001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05006480001
EAN / GTIN 4013288160713
Număr producător 05006480001
L-Număr L60020 2405

Descriere

Descriere:

  • set de șurubelnițe din 7 piese cu diametru redus al lamei și izolație de protecție integrată, astfel încât șuruburile și elementele arcului pot fi atinse și acționate.
  • Kraftform plus mâner pentru o muncă ergonomică plăcută, evitând bătăturile și bătăturile.
  • Zonele de prindere rigidă pentru viteză mare de lucru, în timp ce zonele de prindere moale garantează transmisia cu cuplu mare.
  • Instrument de căutare ″Take It Easy″ cu codificare color după profil și ștanțare a dimensiunilor pentru găsirea ușoară și rapidă a instrumentului necesar.
  • Protecția la rostogolire previne rostogolirea enervantă la locul de muncă.
  • Include tester de fază cu un singur pol și 1 rack la depozitare.

Avantaj:

  • Lame izolate pentru o funcționare sigură de până la 1.000 volți
  • Zone de prindere dure pentru viteză mare de lucru, zone de prindere moi pentru transmisia ridicată a cuplului.
  • Cu instrumentul de găsire a uneltelor, faceți acest lucru ușor: Codificarea culorilor în funcție de profile și ștampilarea dimensiunilor
  • Cu protecție hexagonală de delaminare împotriva deplasării
  • Cu vârf laser pentru mai multă aderență în capul șurubului

Livrare:

  • Set șurubelniță cu șurub seria 100 IS/7 rack Kraftform plus 160 + tester de fază cu un singur pol + rack. Cu diametrul redus al lamei, 7 piese; 2x 162 ESTE şurubelniţă cu cap în cruce izolat PH VDE cu diametrul redus al lamei: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm; 1x 165 IS PZ/S VDE-insulated şurubelniţă cu diametrul redus al lamei pentru șuruburi PlusMinus (Pozidriv/fante): # 2 x 100 mm; 3x 160 ESTE şurubelniţă lată izolat VDE cu diametrul redus al lamei: 0.6x3.5x100 mm, 0.8x4x100 mm, 1x5.5x125 mm; 1x indicator de tensiune de bază cu 247 poli: 0,5 x 3 x 70 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături