165 iS PZ/S Șurubelnițe cu izolație VDE cu diametrul redus al lamei pentru șuruburi PlusMinus (Pozidriv/slotted), # 2 x 100 mm

Cod articol: 05006466001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05006466001
EAN / GTIN 4013288160287
Număr producător 05006466001
L-Număr L60020 2228

Descriere

Descriere:

  • Wera şurubelniţă VDE cu Kraftform plus mâner multicomponent pentru o funcționare rapidă și delicată: Zonele de prindere rigidă pentru viteză mare de lucru, în timp ce zonele de prindere moale garantează transmisia cu cuplu mare.
  • Profil combinat cu fante și Phillips, în special pentru utilizarea cu blocuri de borne, cutii de siguranțe, comutatoare, relee.
  • Verificare la fața locului la 10.000 V pentru lucrul în siguranță la tensiunea nominală de 1.000 V.
  • Protecția hexagonală de delaminare previne rularea enervantă la locul de muncă.

Avantaj:

  • Lame izolate pentru o funcționare sigură de până la 1.000 volți
  • Zone de prindere dure pentru viteză mare de lucru, zone de prindere moi pentru transmisia ridicată a cuplului.
  • Cu identificarea mânerului pentru a facilita găsirea și sortarea uneltei
  • Cu protecție hexagonală de delaminare împotriva deplasării
  • Cu diametrul redus al lamei; profil combinat Pozidriv/fante

Livrare:

  • 165 ESTE şurubelniţă izolat PZ/S VDE cu diametrul redus al lamei pentru șuruburi PlusMinus (Pozidriv/fante), # 2 x 100 mm