162 iS PH/S Șurubelniță izolată VDE cu lama cu diametru redus pentru șuruburi PlusMinus (Phillips/slotted), # 2 x 100 mm

Cod articol: 05006456001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05006456001
EAN / GTIN 4013288160225
Număr producător 05006456001
L-Număr L60020 2230

Descriere

Descriere:

  • Diametrul redus al lamei cu izolație de protecție integrată permite atingerea și acționarea șuruburilor și arcurilor cu fixare profundă.
  • Profil combinat cu fante și Phillips, în special pentru utilizarea cu blocuri de borne, cutii de siguranțe, comutatoare, relee.
  • Kraftform plus mâner pentru o muncă ergonomică plăcută, evitând bătăturile și bătăturile.
  • Zonele de prindere rigidă pentru viteză mare de lucru, în timp ce zonele de prindere moale garantează transmisia cu cuplu mare.
  • Protecția la rostogolire previne rostogolirea enervantă la locul de muncă.

Avantaj:

  • Lame izolate pentru o funcționare sigură de până la 1.000 volți
  • Zone de prindere dure pentru viteză mare de lucru, zone de prindere moi pentru transmisia ridicată a cuplului.
  • Cu identificarea mânerului pentru a facilita găsirea și sortarea uneltei
  • Cu protecție hexagonală de delaminare împotriva deplasării
  • Profil combinat Pozidriv/fante

Livrare:

  • 162 ESTE şurubelniţă izolat PH/S VDE cu diametrul redus al lamei pentru șuruburi PlusMinus (Phillips/fante), # 2 x 100 mm