8790 B Șurubelniță de impact cu acționare de 3/8″, 5/8″ x 30 mm

Cod articol: 05005520001
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Cod articol 05005520001
EAN / GTIN 4013288227430
Număr producător 05005520001
L-Număr L60020 5228

Descriere

Descriere:

  • Priză de impact pentru utilizare cu electric sau chei cu aer comprimat cu acționare de 3/8″.
  • Tehnologia de impact asigură o durată de viață peste medie, chiar și în condiții extreme.
  • Găsiți ușor instrumentul de găsire a uneltelor cu codificare color după dimensiune pentru găsirea ușoară și rapidă a instrumentului de care aveți nevoie.
  • Cu profil hexagonal și canelură cu orificiu.
  • Profilul hexagonal permite transferul de forțe mari și încarcă marginile piuliței sau
  • A capului șurubului mai mic de un profil pe douăsprezece laturi.
  • Pentru șuruburi și piulițe cu cap hexagonal.

Avantaj:

  • Pentru utilizare cu chei de impact electrice sau cu aer comprimat cu acționare de 3/8″
  • Tehnologie de impact pentru o durată de viață peste medie a sculei
  • Profilul hexagonal permite înșurubarea precisă și delicată a profilului cu transfer de putere mare
  • Cu instrumentul de găsire a uneltelor, faceți acest lucru ușor: Codificarea culorilor în funcție de dimensiune
  • Cu orificiu transversal și canelură inelară pentru fixarea știftului de blocare și a șaiba elastică a uneltelor acționate de mașină

Livrare:

  • Priză impactor 8790 B cu acționare de 3/8″, 5/8″ x 30 mm