Bară magnetică de prize C Ciocan de impact 1 Set de prize, unitate 1/2″, 9 piese

Cod articol: 05005490001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Cod articol 05005490001
    EAN / GTIN 4013288223289
    Număr producător 05005490001
    L-Număr L60020 4748

    Descriere

    Descriere:

    • Bandă magnetică piuliță cu 9 prize de impactor pentru utilizare cu chei de impact acționate electric sau cu aer comprimat cu acționare de 12,5 mm = 1/2″.
    • Tehnologia de impact asigură o durată de viață peste medie, chiar și în condiții extreme.
    • Profilul hexagonal utilizat permite un transfer de mare putere, menținând în același timp precizia și protecția profilului.
    • Găsiți ușor instrumentul de găsire a uneltelor cu codificare color după dimensiune pentru găsirea ușoară și rapidă a instrumentului de care aveți nevoie.
    • Banda magnetică permite atașarea temporară pe suprafețele metalice și are o funcție sigură de blocare și deblocare a piulițelor datorită funcției de răsucire spre deblocare.

    Avantaj:

    • set piuliță din 9 piese pe bandă magnetică piuliță, 1/2″
    • Bandă magnetică cu suport de priză sigur și totuși ușor de îndepărtat (răsuciți pentru a debloca) pentru atașare temporară la perete, raft sau cărucior de atelier
    • Mecanism de rotație lin pentru fixare sigură și îndepărtarea ușoară a uneltelor
    • Pentru utilizare cu chei de impact electrice sau cu aer comprimat cu acționare de 12,5 mm = 1/2″
    • Tehnologie de impact pentru o durată de viață peste medie a sculei

    Livrare:

    • Piuliță bandă magnetică C Impactor 1 set de chei tubulare, 1/2″, 9 piese; 9x 8790 C Impactor priză cu 1/2″: 13x38 mm, 14x38 mm, 15x38 mm, 16x38 mm, 17x38 mm, 18x38 mm, 19x38 mm, 20x38 mm, 21x38 mm; 1x 9602 socket bandă magnetică, 1/2″, nepopulată: 30 x 370 mm

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături