Bară magnetică pentru socluri B 4 Set de socluri Zyklop, 3/8″, 9 piese

Cod articol: 05005430001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05005430001
EAN / GTIN 4013288223234
Număr producător 05005430001
L-Număr L60020 4865

Descriere

Descriere:

  • Piuliță bandă magnetică cu 9 prize de mână și mașină (fără impact), 3/8″.
  • Un mecanism de rotire lin asigură o fixare sigură și îndepărtarea ușoară a piulițelor.
  • Găsiți ușor instrumentul de găsire a uneltelor cu codificare color după dimensiune pentru găsirea ușoară și rapidă a instrumentului de care aveți nevoie.
  • Banda magnetică permite atașarea temporară pe suprafețele metalice și are o funcție sigură de blocare și deblocare a piulițelor datorită funcției de răsucire spre deblocare.

Avantaj:

  • set piuliță din 9 piese pe bandă magnetică piuliță, 3/8″
  • Bandă magnetică cu suport de priză sigur și totuși ușor de îndepărtat (răsuciți pentru a debloca) pentru atașare temporară la perete, raft sau cărucior de atelier
  • Mecanism de rotație lin pentru fixare sigură și îndepărtarea ușoară a uneltelor
  • Cu instrumentul de găsire a uneltelor, faceți acest lucru ușor: Codificarea culorilor în funcție de dimensiune
  • Pentru operarea manuală și a utilajului (fără impact)

Livrare:

  • Set de inserții pentru priza Nut magnetic Strip B 4 Zyklop, unitate de 3/8″, 9 piese; 9x 8790 HMB inserție pentru priza Zyklop cu unitate de 3/8″: 8x29 mm, 10x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 15x29 mm, 16x30 mm, 17x30 mm, 18x30 mm, 19x30 mm; 1x 9601 socket bandă magnetică, 3/8″, nepopulată: 30 x 340 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb