Bară de prize magnetice A Imperial 1 Set de prize Zyklop, unitate 1/4″, imperial, 9 piese

Cod articol: 05005420001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Cod articol 05005420001
EAN / GTIN 4013288223227
Număr producător 05005420001
L-Număr L60020 4825

Descriere

Descriere:

  • Piuliță bandă magnetică cu 9 prize de mână și mașină (fără impact), 1/4″.
  • Un mecanism de rotire lin asigură o fixare sigură și îndepărtarea ușoară a piulițelor.
  • Găsiți ușor instrumentul de găsire a uneltelor cu codificare color după dimensiune pentru găsirea ușoară și rapidă a instrumentului de care aveți nevoie.
  • Banda magnetică permite atașarea temporară pe suprafețele metalice și are o funcție sigură de blocare și deblocare a piulițelor datorită funcției de răsucire spre deblocare.

Avantaj:

  • set piuliță din 9 piese pe bandă magnetică piuliță, 1/4″
  • Bandă magnetică cu suport de priză sigur și totuși ușor de îndepărtat (răsuciți pentru a debloca) pentru atașare temporară la perete, raft sau cărucior de atelier
  • Mecanism de rotație lin pentru fixare sigură și îndepărtarea ușoară a uneltelor
  • chei tubulare lung de ¼″ pentru conexiuni cu șurub de nivel scăzut în spații închise și tije filetate proeminente
  • Profilul hexagonal permite înșurubarea precisă și delicată a profilului cu transfer de putere mare

Livrare:

  • Nut bandă magnetică Un set de inserții de priză Imperial 1 Zyklop, unitate de 1/4″, imperial, 9 piese; 9x 8790 HMA Zyklop socket inserție cu unitate de 1/4″: 3/16″ x23 mm, 7/32″ x23 mm, 1/4″ x23 mm, 9/32″ x23 mm, 5/16″ x23 mm, 11/32″ x23 mm, 3/8″ x23 mm, 7/16″ x23 mm, 1/2″ x23 mm; 1x 9600 socket bandă magnetică, 1/4″, nepopulată: 30 x 270 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături