Bară magnetică pentru prize A Deep 1 Set de prize, unitate 1/4″, 9 piese

Cod articol: 05005410001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Cod articol 05005410001
EAN / GTIN 4013288223210
Număr producător 05005410001
L-Număr L60020 4761

Descriere

Descriere:

  • Piuliță bandă magnetică cu 9 prize lungi de mână și mașină (fără impact), ¼″.
  • Un mecanism de rotire lin asigură o fixare sigură și îndepărtarea ușoară a piulițelor.
  • Inserții lungi de ¼″ pentru priză de mână și mașină (ISO 2725 partea 3) de la Wera pentru utilizare în operarea manuală și a mașinii (fără impact), chiar și cu conexiuni cu șurub și tije filetate proeminente.
  • Găsiți ușor instrumentul de găsire a uneltelor cu codificare color după dimensiune pentru găsirea ușoară și rapidă a instrumentului de care aveți nevoie.
  • Cu suprafață antialunecare pentru prindere ușoară chiar și cu mâinile murdare de ulei.
  • Cu profil hexagonal și grilă cu bilă.
  • Profilul hexagonal permite transferul de forțe mari și încarcă marginile piuliței sau
  • A capului șurubului mai mic de un profil pe douăsprezece laturi.
  • Datorită unghiului mic de rotire a spatelui, clichetele cu dinți fini fac, de asemenea, ca utilizare-ul unui profil cu douăsprezece laturi să fie inutil, chiar și în spații închise.
  • Pentru șuruburi și piulițe cu cap hexagonal.
  • Banda magnetică permite atașarea temporară pe suprafețele metalice și are o funcție sigură de blocare și deblocare a piulițelor datorită funcției de răsucire spre deblocare.

Avantaj:

  • set piuliță din 9 piese pe bandă magnetică piuliță, 1/4″
  • Bandă magnetică cu suport de priză sigur și totuși ușor de îndepărtat (răsuciți pentru a debloca) pentru atașare temporară la perete, raft sau cărucior de atelier
  • Mecanism de rotație lin pentru fixare sigură și îndepărtarea ușoară a uneltelor
  • chei tubulare lung de ¼″ pentru conexiuni cu șurub de nivel scăzut în spații închise și tije filetate proeminente
  • Profilul hexagonal permite înșurubarea precisă și delicată a profilului cu transfer de putere mare

Livrare:

  • Nut bandă magnetică Un set de inserții cu 1 socluri, unitate de 1/4″, 9 piese; 9x 8790 HMA inserție cu priză ADÂNCĂ cu unitate de 1/4″: 5x50 mm, 5.5x50 mm, 6x50 mm, 7x50 mm, 8x50 mm, 10x50 mm, 11x50 mm, 12x50 mm, 13x50 mm; 1x 9600 socket bandă magnetică, 1/4″, nepopulată: 30 x 270 mm